Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpf. Standard SK fvz.,weiß,2 rote Ringe,2 Ösen, z.Einb., Pf.Ø76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpf. Standard SK fvz.,weiß,2 rote Ringe,2 Ösen, z.Einb., Pf.Ø76 mm
Absperrpf. Standard SK fvz.,weiß,2 rote Ringe,2 Ösen, z.Einb., Pf.Ø76 mm
Absperrpf. Standard SK fvz.,weiß,2 rote Ringe,2 Ösen, z.Einb., Pf.Ø76 mm
Artikel-Nr.:
     709-782788
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     782788
EAN/GTIN:
     4004338782788
Absperrpfosten Standard SK, rund, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren, Pfosten-Ø: 76 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Gesamtlänge Pfosten: 1500 mm, Anzahl Ösen: 2
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamtlänge Pfosten
Maß c 1:
1500 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe über Boden
Maß b 1:
1000 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Pfosten-Ø
Maß a-Ø:
76 mm
Gewicht pro PE (kg):
7.000 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
78278 8
Anzahl Ösen:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.