Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständer Ville freist.,Haltebügel eins.,fvz,Einstellplätze 3,L1050 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradständer Ville freist.,Haltebügel eins.,fvz,Einstellplätze 3,L1050 mm
Fahrradständer Ville freist.,Haltebügel eins.,fvz,Einstellplätze 3,L1050 mm
Fahrradständer Ville freist.,Haltebügel eins.,fvz,Einstellplätze 3,L1050 mm
Artikel-Nr.:
     709-774394
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     774394
EAN/GTIN:
     4004338774394
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Fahrradständer Ville, freistehend, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, Haltebügel einseitig, Länge: 1050 mm, Höhe Halter: 200 mm, Höhe Halter: 340 mm, Abstand Mitte - Mitte Halter: 350 mm, Gesamtbreite: 446 mm, Gesamthöhe: 370 mm, Rahmenstärke: 25 x 25 mm, Bügel-Ø: 16 mm, Anzahl Einstellplätze: 3
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Rahmenstärke 2:
25 mm
Rahmenstärke 1:
25 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Abstand Mitte - Mitte Halter
Maß d 1:
350 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe Halter
Maß c 1:
340 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe Halter
Maß b 1:
200 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
1050 mm
Haltebügel:
einseitig
Gesamthöhe:
370 mm
Gesamtbreite:
446 mm
Bügel-Ø:
16 mm
Gewicht pro PE (kg):
8.000 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
77439 4
Anzahl Einstellplätze:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,08*
€ 158,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,98*
€ 155,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,67*
€ 124,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.