Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzbügel Stoppy I umlegb.,Pz. vz.,4 rote Ringe,z.Aufschr.,Breite 950mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Parkplatzbügel Stoppy I umlegb.,Pz. vz.,4 rote Ringe,z.Aufschr.,Breite 950mm
Parkplatzbügel Stoppy I umlegb.,Pz. vz.,4 rote Ringe,z.Aufschr.,Breite 950mm
Parkplatzbügel Stoppy I umlegb.,Pz. vz.,4 rote Ringe,z.Aufschr.,Breite 950mm
Parkplatzbügel Stoppy I umlegb.,Pz. vz.,4 rote Ringe,z.Aufschr.,Breite 950mm
Artikel-Nr.:
     709-770037
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     770037
EAN/GTIN:
     4004338770037
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
Die Höhe über dem Boden beträgt im umgeklappten Zustand 100 mm.
Parkplatzbügel Stoppy I, umlegbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert mit vier roten, reflektierenden Ringen, zum Aufschrauben, gleichschließendes Profilzylinderschloss mit drei Schlüsseln, Pfosten: 70 x 70 mm, Bügel-Ø: 48 mm, Höhe über Boden: 450 mm, Breite: 950 mm, Verschließbarkeit: Profilzylinderschloss, Bodenplatte: 160 x 100 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø9 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
Breite
Maß d 1:
950 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe über Boden
Maß c 1:
450 mm
Maß b-Ø Bedeutung:
Bügel-Ø
Maß b-Ø:
48 mm
Maß a 2:
70 mm
Maß a 1:
70 mm
Loch-Ø 1:
9 mm
Gewicht pro PE (kg):
11.654 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Bodenplatte 2:
100 mm
Bodenplatte 1:
160 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
77003 7
Anzahl Löcher 1:
4
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 137,98*
€ 170,24*
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 140,05*
€ 171,89*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,86*
€ 176,04*
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 280,20*
€ 339,55*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,89*
€ 204,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,38*
€ 203,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,51*
€ 200,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,44*
€ 176,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,05*
€ 166,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.