Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzbügel Stoppy I umlegb.,Pz.,fvz.,4 rote Ringe,z.Einb.,Breite 950mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Parkplatzbügel Stoppy I umlegb.,Pz.,fvz.,4 rote Ringe,z.Einb.,Breite 950mm
Parkplatzbügel Stoppy I umlegb.,Pz.,fvz.,4 rote Ringe,z.Einb.,Breite 950mm
Parkplatzbügel Stoppy I umlegb.,Pz.,fvz.,4 rote Ringe,z.Einb.,Breite 950mm
Parkplatzbügel Stoppy I umlegb.,Pz.,fvz.,4 rote Ringe,z.Einb.,Breite 950mm
Artikel-Nr.:
     709-770013
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     770013
EAN/GTIN:
     4004338770013
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
Die Höhe über dem Boden beträgt im umgeklappten Zustand 100 mm.
Parkplatzbügel Stoppy I, umlegbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert mit vier roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren, gleichschließendes Profilzylinderschloss mit drei Schlüsseln, Pfosten: 70 x 70 mm, Bügel-Ø: 48 mm, Höhe über Boden: 450 mm, Breite: 950 mm, Verschließbarkeit: Profilzylinderschloss, Bodenplatte: 160 x 100 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø9 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
Breite
Maß d 1:
950 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe über Boden
Maß c 1:
450 mm
Maß b-Ø Bedeutung:
Bügel-Ø
Maß b-Ø:
48 mm
Maß a 2:
70 mm
Maß a 1:
70 mm
Loch-Ø 1:
9 mm
Gewicht pro PE (kg):
14.810 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Bodenplatte 2:
100 mm
Bodenplatte 1:
160 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
77001 3
Anzahl Löcher 1:
4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 152,49*
€ 189,41*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 343,80*
€ 418,13*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,41*
€ 225,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,49*
€ 224,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,80*
€ 217,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,08*
€ 191,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,49*
€ 181,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.