Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungslasche für Universalpfosten, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungslasche für Universalpfosten, feuerverzinkt
Befestigungslasche für Universalpfosten, feuerverzinkt
Befestigungslasche für Universalpfosten, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     709-701505
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     701505
EAN/GTIN:
     4004338701505
Befestigungslasche für Universalpfosten, zur Montage der Querlattung an Pfosten 30 x 30 mm, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Innenlänge: 30 mm, Innenbreite: 30 mm, Schenkellänge: 135 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Indien
sperrig für Paketdienst:
J
Schenkel 1:
135 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Innenbreite
Maß b 1:
30 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Innenlänge
Maß a 1:
30 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.164 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
70150 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.