Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalpfosten, direkt auf Platte geschw., feuerverzinkt, zAnschr., L 1150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalpfosten, direkt auf Platte geschw., feuerverzinkt, zAnschr., L 1150mm
Universalpfosten, direkt auf Platte geschw., feuerverzinkt, zAnschr., L 1150mm
Universalpfosten, direkt auf Platte geschw., feuerverzinkt, zAnschr., L 1150mm
Artikel-Nr.:
     709-700225
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     700225
EAN/GTIN:
     4004338700225
Universalpfosten direkt gegen Platte geschweißt, zur Befestigung an der Wangenseite von Treppen, Mauern etc., Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Anschrauben, Plattenlänge: 100 mm, Plattenbreite: 100 mm, Breite Pfosten: 30 mm, Tiefe Pfosten: 30 mm, Länge: 1150 mm, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø10,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Indien
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Tiefe Pfosten
Maß d 1:
30 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite Pfosten
Maß c 1:
30 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß b 1:
100 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß a 1:
100 mm
Loch-Ø 1:
10.5 mm
Länge 1:
1150 mm
Gewicht pro PE (kg):
2.360 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
70022 5
Anzahl Löcher 1:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.