Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfach-Fahrradständer freist., fvz, Einstellplätze 3, LxT 700x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrfach-Fahrradständer freist., fvz, Einstellplätze 3, LxT 700x300 mm
Mehrfach-Fahrradständer freist., fvz, Einstellplätze 3, LxT 700x300 mm
Mehrfach-Fahrradständer freist., fvz, Einstellplätze 3, LxT 700x300 mm
Artikel-Nr.:
     709-698287
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     698287
EAN/GTIN:
     4004338698287
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Mehrfach-Fahrradständer, freistehend, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Länge: 700 mm, Höhe: 255 mm, Tiefe: 300 mm, Rahmenstärke: 25 x 25 mm, Bügel-Ø: 16 mm, Anzahl Einstellplätze: 3
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Rahmenstärke 2:
25 mm
Rahmenstärke 1:
25 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß c 1:
300 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
255 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
700 mm
Haltebügel:
doppelseitig
Bügel-Ø:
16 mm
Gewicht pro PE (kg):
3.450 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
69828 7
Anzahl Einstellplätze:
3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 33,22*
€ 51,23*
Lager 709
6 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 50,80*
€ 68,68*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.