Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpf. Grünenthal umlegb.,Dreik.,fvz.,weiß,2 rote Ringe,z.Aufschr.,Pf.Ø60mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Absperrpf. Grünenthal umlegb.,Dreik.,fvz.,weiß,2 rote Ringe,z.Aufschr.,Pf.Ø60mm
Absperrpf. Grünenthal umlegb.,Dreik.,fvz.,weiß,2 rote Ringe,z.Aufschr.,Pf.Ø60mm
Absperrpf. Grünenthal umlegb.,Dreik.,fvz.,weiß,2 rote Ringe,z.Aufschr.,Pf.Ø60mm
Artikel-Nr.:
     709-690618
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     690618
EAN/GTIN:
     4004338690618
Absperrpfosten Grünenthal, umlegbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Aufschrauben, Dreikantschloss ohne Dreikantschlüssel, Pfosten-Ø: 60 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Plattenlänge: 160 mm, Plattenbreite: 100 mm, Verschließbarkeit: Dreikantschloss, Bodenplatte: 160 x 100 mm, Anzahl Ösen: 0, Anzahl Notglieder: 0, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø9 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß d 1:
100 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß c 1:
160 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe über Boden
Maß b 1:
1000 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Pfosten-Ø
Maß a-Ø:
60 mm
Loch-Ø 1:
9 mm
Gewicht pro PE (kg):
8.500 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Bodenplatte 2:
100 mm
Bodenplatte 1:
160 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
69061 8
Anzahl Ösen:
0
Anzahl Notglieder:
0
Anzahl Löcher 1:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,97*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 211,63*
€ 251,84
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 209,29*
€ 249,06
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 204,00*
€ 242,76
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 198,82*
€ 236,60
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 169,97*
€ 202,26
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.