Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenschraube zur Befestigung Doppelstab-Gittermatten,fvz,M8x90,f.PFØ60/60x40mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hakenschraube zur Befestigung Doppelstab-Gittermatten,fvz,M8x90,f.PFØ60/60x40mm
Hakenschraube zur Befestigung Doppelstab-Gittermatten,fvz,M8x90,f.PFØ60/60x40mm
Hakenschraube zur Befestigung Doppelstab-Gittermatten,fvz,M8x90,f.PFØ60/60x40mm
Artikel-Nr.:
     709-672515
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     672515
EAN/GTIN:
     4004338672515
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken
Hakenschraube zur Befestigung von Doppelstab-Gittermatten, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, für Pfosten-Ø: 60 mm, für Pfosten: 60 x 40 mm, Schraube: M8, Schraubenlänge: 90 mm, Loch: Ø9 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73181300900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Schraube:
M8
Schraubenlänge:
90 mm
Loch-Ø 1:
9 mm
Lagerhaltung:
J
für Pfosten-Ø:
60 mm
für Pfosten 2:
40 mm
für Pfosten 1:
60 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.043 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
67251 5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 43,40*
€ 43,40*
€ 4,90*
ab € 43,40*
€ 60,20*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,40*
€ 51,65
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (€ 2,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.