Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhalter, sendzimirverz., Draht: Ø4,5 mm, Länge: 145 mm, im Bund à 30 Stück


Menge:  Bund  
Produktinformationen
Distanzhalter, sendzimirverz., Draht: Ø4,5 mm, Länge: 145 mm, im Bund à 30 Stück
Distanzhalter, sendzimirverz., Draht: Ø4,5 mm, Länge: 145 mm, im Bund à 30 Stück
Distanzhalter, sendzimirverz., Draht: Ø4,5 mm, Länge: 145 mm, im Bund à 30 Stück
Artikel-Nr.:
     709-671488
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     671488
EAN/GTIN:
     4004338671488
Ein passendes Aufbauvideo finden Sie unter www.youtube.com/@alberts1852
Distanzhalter Step², Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, Inhalt pro PE: 30 St., Länge: 145 mm, Draht-Ø: 4,5 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73170060000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Länge 1:
145 mm
Inhaltswert pro PE:
30
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Draht 1-Ø:
4.5 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.909 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
67148 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Bund
1 Bund enthält 30 Stück (ab € 0,44334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bund
€ 18,84*
€ 22,42
pro Bund
ab 2 Bund
€ 18,62*
€ 22,16
pro Bund
ab 5 Bund
€ 17,86*
€ 21,25
pro Bund
ab 10 Bund
€ 16,95*
€ 20,17
pro Bund
ab 20 Bund
€ 16,38*
€ 19,49
pro Bund
ab 3000 Bund
€ 13,30*
€ 15,83
pro Bund
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.