Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpf.verkürzt,Befest.m.Einschlag-Bodenh.zinkp.grün Kst.b.L1155mm,Ø34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpf.verkürzt,Befest.m.Einschlag-Bodenh.zinkp.grün Kst.b.L1155mm,Ø34mm
Zaunpf.verkürzt,Befest.m.Einschlag-Bodenh.zinkp.grün Kst.b.L1155mm,Ø34mm
Artikel-Nr.:
     709-613914
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     613914
EAN/GTIN:
     4004338613914
Zu diesen Zaunpfosten werden Streben der gleichen Länge oder länger verwendet.
Zaunpfosten für Maschendrahtzäune, verkürzt, zur Befestigung mit Einschlag-Bodenhülsen, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Länge: 1155 mm, Pfosten-Ø: 34 mm, Geflechthöhe: 1000 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61391 4
Gewicht pro PE (kg):
0.957 kg
für Geflechthöhe 1:
1000 mm
Länge 1:
1155 mm
Pfosten-Ø:
34 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.