Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpf.verkürzt,Befest.m.Einschlag-Bodenh.zinkp.grün Kst.b.L965mm,Ø34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpf.verkürzt,Befest.m.Einschlag-Bodenh.zinkp.grün Kst.b.L965mm,Ø34mm
Zaunpf.verkürzt,Befest.m.Einschlag-Bodenh.zinkp.grün Kst.b.L965mm,Ø34mm
Artikel-Nr.:
     709-613907
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     613907
EAN/GTIN:
     4004338613907
Zu diesen Zaunpfosten werden Streben der gleichen Länge oder länger verwendet.
Zaunpfosten für Maschendrahtzäune, verkürzt, zur Befestigung mit Einschlag-Bodenhülsen, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Länge: 965 mm, Pfosten-Ø: 34 mm, Geflechthöhe: 800 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61390 7
Gewicht pro PE (kg):
0.803 kg
für Geflechthöhe 1:
800 mm
Länge 1:
965 mm
Pfosten-Ø:
34 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.