Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpf.verkürzt,Befest.m.Einschlag-Bodenh.zinkp.grün Kst.b.L1665mm,Ø38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpf.verkürzt,Befest.m.Einschlag-Bodenh.zinkp.grün Kst.b.L1665mm,Ø38mm
Zaunpf.verkürzt,Befest.m.Einschlag-Bodenh.zinkp.grün Kst.b.L1665mm,Ø38mm
Artikel-Nr.:
     709-612757
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     612757
EAN/GTIN:
     4004338612757
Zu diesen Zaunpfosten werden Streben der gleichen Länge oder länger verwendet.
Zaunpfosten für Maschendrahtzäune, verkürzt, zur Befestigung mit Einschlag-Bodenhülsen, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Länge: 1665 mm, Pfosten-Ø: 38 mm, Geflechthöhe: 1500 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61275 7
Gewicht pro PE (kg):
2.000 kg
für Geflechthöhe 1:
1500 mm
Länge 1:
1665 mm
Pfosten-Ø:
38 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.