Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißgitter Fix-Clip Pro®,verz.anthr.-metallic, Höhe 1220 mm, Länge 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Schweißgitter Fix-Clip Pro®,verz.anthr.-metallic, Höhe 1220 mm, Länge 25 m
Schweißgitter Fix-Clip Pro®,verz.anthr.-metallic, Höhe 1220 mm, Länge 25 m
Schweißgitter Fix-Clip Pro®,verz.anthr.-metallic, Höhe 1220 mm, Länge 25 m
Artikel-Nr.:
     709-604899
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     604899
EAN/GTIN:
     4004338604899
Ein passendes Aufbauvideo finden Sie unter www.youtube.com/@alberts1852
Schweißgitter Fix-Clip Pro®, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, Inhalt pro PE: 25 m, Länge: 25 m, Höhe: 1220 mm, Maschenweite: 50 x 100 mm, Draht-Ø: 2,2 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73143900000
Ursprungsland:
Italien
sperrig für Paketdienst:
J
Maschenhöhe 1:
100 mm
Maschenbreite 1:
50 mm
Länge:
25 m
Inhaltswert pro PE:
25
Inhaltseinheit pro PE:
m
Höhe 1:
1220 mm
Grundpreisbasis:
m
Draht 1-Ø:
2.2 mm
Gewicht pro PE (kg):
18.940 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
60489 9
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
6 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 131,01*
€ 163,60*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,98*
€ 228,22*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 163,60*
€ 194,68
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 161,03*
€ 191,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 156,40*
€ 186,12
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 150,65*
€ 179,27
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 131,01*
€ 155,90
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 5,2404* pro Meter)
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.