Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsprofil, selbstkl., Alu edelst.elox., LxBxS 900x38x1,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangsprofil, selbstkl., Alu edelst.elox., LxBxS 900x38x1,0mm
Übergangsprofil, selbstkl., Alu edelst.elox., LxBxS 900x38x1,0mm
Übergangsprofil, selbstkl., Alu edelst.elox., LxBxS 900x38x1,0mm
Artikel-Nr.:
     709-491482
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     491482
EAN/GTIN:
     4004338491482
Suchbegriffe:
Übergangsprofil
übergangsprofil 2700x38x1,0 mm
übergangsprofil
Übergangsprofil, selbstklebend, Material: Aluminium, Oberfläche: edelstahlfarbig eloxiert, Breite: 38 mm, Länge: 900 mm, Materialstärke: 1,00 mm, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
38 mm
Länge 1:
900 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.115 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
49148 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.