Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsprofil, gebohrt, Alu sand elox., LxBxS 900x38x1,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangsprofil, gebohrt, Alu sand elox., LxBxS 900x38x1,0mm
Übergangsprofil, gebohrt, Alu sand elox., LxBxS 900x38x1,0mm
Übergangsprofil, gebohrt, Alu sand elox., LxBxS 900x38x1,0mm
Artikel-Nr.:
     709-491390
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     491390
EAN/GTIN:
     4004338491390
Suchbegriffe:
Übergangsprofil
übergangsprofil 2700x38x1,0 mm
übergangsprofil
Übergangsprofil, gebohrt, mit versenkten Schraublöchern, Material: Aluminium, Oberfläche: sandfarbig eloxiert, Breite: 38 mm, Länge: 900 mm, Materialstärke: 1,00 mm, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
38 mm
Länge 1:
900 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.115 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
49139 0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.