Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsprofil f.verdeck.Montage,f.Beläge0-20mm,Alu sand,LxB 900x32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangsprofil f.verdeck.Montage,f.Beläge0-20mm,Alu sand,LxB 900x32mm
Übergangsprofil f.verdeck.Montage,f.Beläge0-20mm,Alu sand,LxB 900x32mm
Übergangsprofil f.verdeck.Montage,f.Beläge0-20mm,Alu sand,LxB 900x32mm
Artikel-Nr.:
     709-490805
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     490805
EAN/GTIN:
     4004338490805
Suchbegriffe:
Übergangsprofil
übergangsprofil
Der Montagedübel korrigiert Abweichungen der Bohrlochpositionen bis ca. 2 mm.
Übergangsprofil für verdeckte Montage, Material: Aluminium, Oberfläche: sandfarbig eloxiert, Breite: 32 mm, für Bodenbelagsstärken: 0 - 20 mm, Länge: 900 mm, Materialstärke: 1,50 mm, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.5 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
32 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
900 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.143 kg
für Bodenbelagsstärken 2:
20 mm
für Bodenbelagsstärken 1:
0 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
49080 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.