Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgleichsprofil selbstkl., Alu sand elox., LxBxHxS 900x30x4x2,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgleichsprofil selbstkl., Alu sand elox., LxBxHxS 900x30x4x2,0mm
Ausgleichsprofil selbstkl., Alu sand elox., LxBxHxS 900x30x4x2,0mm
Ausgleichsprofil selbstkl., Alu sand elox., LxBxHxS 900x30x4x2,0mm
Artikel-Nr.:
     709-490539
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     490539
EAN/GTIN:
     4004338490539
Suchbegriffe:
Ausgleichsprofil
Niveauausgleich
Niveauausgleichsprofile
ausgleichsprofil
Ausgleichsprofil, selbstklebend, Material: Aluminium, Oberfläche: sandfarbig eloxiert, Breite: 30 mm, Höhe: 4 mm, Länge: 900 mm, Materialstärke: 2,00 mm, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
4 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
30 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
900 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.111 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
49053 9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.