Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgleichsprofil selbstkl., Alu silber elox., LxBxHxS 900x30x4x2,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgleichsprofil selbstkl., Alu silber elox., LxBxHxS 900x30x4x2,0mm
Ausgleichsprofil selbstkl., Alu silber elox., LxBxHxS 900x30x4x2,0mm
Artikel-Nr.:
     709-490522
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     490522
EAN/GTIN:
     4004338490522
Suchbegriffe:
Ausgleichsprofil
Niveauausgleich
Niveauausgleichsprofile
ausgleichsprofil
Ausgleichsprofil, selbstklebend, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 30 mm, Höhe: 4 mm, Länge: 900 mm, Materialstärke: 2,00 mm, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
49052 2
Gewicht pro PE (kg):
0.111 kg
Länge 1:
900 mm
Maß a 1:
30 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
4 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Materialstärke:
2 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.