Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkanten-Schutzprofil,gebohrt, Alu silber elox.,LxBxHxS 1000x43x23x1,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppenkanten-Schutzprofil,gebohrt, Alu silber elox.,LxBxHxS 1000x43x23x1,8mm
Treppenkanten-Schutzprofil,gebohrt, Alu silber elox.,LxBxHxS 1000x43x23x1,8mm
Treppenkanten-Schutzprofil,gebohrt, Alu silber elox.,LxBxHxS 1000x43x23x1,8mm
Treppenkanten-Schutzprofil,gebohrt, Alu silber elox.,LxBxHxS 1000x43x23x1,8mm
Artikel-Nr.:
     709-490447
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     490447
EAN/GTIN:
     4004338490447
Suchbegriffe:
Treppenkanten-Schutzprofil
Treppenkantenschutzprofil
treppenkanten schutzprofil
Treppenkanten-Schutzprofil, gebohrt, mit versenkten Schraublöchern, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 43 mm, Höhe: 23 mm, Länge: 1000 mm, Materialstärke: 1,80 mm, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.8 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
23 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
43 mm
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.280 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
49044 7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.