Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsprofil, gebohrt, Alu edelst.elox., LxBxS 900x30x1,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangsprofil, gebohrt, Alu edelst.elox., LxBxS 900x30x1,0mm
Übergangsprofil, gebohrt, Alu edelst.elox., LxBxS 900x30x1,0mm
Übergangsprofil, gebohrt, Alu edelst.elox., LxBxS 900x30x1,0mm
Artikel-Nr.:
     709-490034
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     490034
EAN/GTIN:
     4004338490034
Suchbegriffe:
Übergangsprofil
übergangsprofil 2000x30x1,6mm
übergangsprofil
Übergangsprofil, gebohrt, mit versenkten Schraublöchern, Material: Aluminium, Oberfläche: edelstahlfarbig eloxiert, Breite: 30 mm, Länge: 900 mm, Höhe über Boden: 4,7 mm, Materialstärke: 1,00 mm, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
30 mm
Länge 1:
900 mm
Höhe über Boden:
4.7 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.108 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
49003 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.