Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstange, selbstklebend, Alu, chromdesign, LxBxS 2000 x 30 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstange, selbstklebend, Alu, chromdesign, LxBxS 2000 x 30 x 2 mm
Flachstange, selbstklebend, Alu, chromdesign, LxBxS 2000 x 30 x 2 mm
Flachstange, selbstklebend, Alu, chromdesign, LxBxS 2000 x 30 x 2 mm
Flachstange, selbstklebend, Alu, chromdesign, LxBxS 2000 x 30 x 2 mm
Flachstange, selbstklebend, Alu, chromdesign, LxBxS 2000 x 30 x 2 mm
Flachstange, selbstklebend, Alu, chromdesign, LxBxS 2000 x 30 x 2 mm
Flachstange, selbstklebend, Alu, chromdesign, LxBxS 2000 x 30 x 2 mm
Flachstange, selbstklebend, Alu, chromdesign, LxBxS 2000 x 30 x 2 mm
Flachstange, selbstklebend, Alu, chromdesign, LxBxS 2000 x 30 x 2 mm
Flachstange, selbstklebend, Alu, chromdesign, LxBxS 2000 x 30 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     709-488376
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     488376
EAN/GTIN:
     4004338488376
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange
Flachstange, selbstklebend, Material: Aluminium, Oberfläche: chromdesign, Breite: 30 mm, Materialstärke: 2 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042910100
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
2 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
30 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.326 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48837 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.