Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsprofil Pro,Set f.Beläge7-15mm,Alu blank/edelst.elox.,L 900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Übergangsprofil Pro,Set f.Beläge7-15mm,Alu blank/edelst.elox.,L 900mm
Übergangsprofil Pro,Set f.Beläge7-15mm,Alu blank/edelst.elox.,L 900mm
Übergangsprofil Pro,Set f.Beläge7-15mm,Alu blank/edelst.elox.,L 900mm
Artikel-Nr.:
     709-487041
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     487041
EAN/GTIN:
     4004338487041
Suchbegriffe:
Übergangsprofil
übergangsprofil
Übergangsprofil Pro, Material: Aluminium, Oberfläche: Trägerprofil: blank, Deckprofil: edelstahlfarbig eloxiert, Breite: 34 mm, für Bodenbelagsstärken: 7 - 15 mm, Länge: 900 mm, Materialstärke: 1,50 mm, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.5 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
34 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
900 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.313 kg
für Bodenbelagsstärken 2:
15 mm
für Bodenbelagsstärken 1:
7 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48704 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 11,57*
€ 17,03*
€ 4,90*
ab € 15,66*
€ 23,51*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.