Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 709-485429 Herst.-Nr.: 485429 EAN/GTIN: 4004338485429 |
| |
|
| | |
| Vierkantrohr, Material: Edelstahl, Breite: 10 mm, Höhe: 10 mm, Materialstärke: 1 mm, Länge: 1000 mm Weitere Informationen: | | Zolltarif-Nr.: | 73066110900 | Ursprungsland: | Deutschland | sperrig für Paketdienst: | J | Maß c 1 Bedeutung: | Materialstärke | Maß c 1: | 1 mm | Maß b 1 Bedeutung: | Höhe | Maß b 1: | 10 mm | Maß a 1 Bedeutung: | Breite | Maß a 1: | 10 mm | Lagerhaltung: | J | Länge 1: | 1000 mm | Gewicht pro PE (kg): | 0.265 kg | Artikel-Nr. mit Leerzeichen: | 48542 9 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 709 | | | | | | € 7,50* | ab € 11,28* | € 14,98* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,02* | € 20,37* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,64* | € 20,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 709 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 709 | | Versand: Lager 709 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|