Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 709-485177 Herst.-Nr.: 485177 EAN/GTIN: 4004338485177 |
|
|
| | |
| Führungsschienenprofil unten, Material: PVC-U, Farbe: schwarz, lichte Breite: 6,5 mm, Höhe: 5 mm, Breite: 16 mm, Materialstärke: 1,0 mm, Länge: 1000 mm Weitere Informationen: | | Zolltarif-Nr.: | 39263000900 | Ursprungsland: | Belgien | sperrig für Paketdienst: | J | Maß d 1 Bedeutung: | Materialstärke | Maß d 1: | 1.0 mm | Maß c 1 Bedeutung: | Breite | Maß c 1: | 16 mm | Maß b 1 Bedeutung: | Höhe | Maß b 1: | 5 mm | Maß a 1 Bedeutung: | lichte Breite | Maß a 1: | 6.5 mm | Länge 1: | 1000 mm | Gewicht pro PE (kg): | 0.060 kg | Artikel-Nr. mit Leerzeichen: | 48517 7 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 709 | 6 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 1,40* | € 2,30* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,54* | € 80,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 709 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 709 | | Versand: Lager 709 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|