Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschienenprofil oben, PVC schwarz, Lxlichte BxH 1000 x 6,5 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Führungsschienenprofil oben, PVC schwarz, Lxlichte BxH 1000 x 6,5 x 10 mm
Führungsschienenprofil oben, PVC schwarz, Lxlichte BxH 1000 x 6,5 x 10 mm
Führungsschienenprofil oben, PVC schwarz, Lxlichte BxH 1000 x 6,5 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     709-485139
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     485139
EAN/GTIN:
     4004338485139
Führungsschienenprofil oben, Material: PVC-U, Farbe: schwarz, lichte Breite: 6,5 mm, Höhe: 10 mm, Breite: 16 mm, Materialstärke: 1,0 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39263000900
Ursprungsland:
Belgien
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß d 1:
1.0 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
16 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
10 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß a 1:
6.5 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.060 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48513 9
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 1,63*
€ 2,55*
€ 5,90*
ab € 1,66*
€ 2,78*
5 Tage
5
€ 4,95*
ab € 66,43*
€ 84,96*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.