Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprofil, PVC schwarz, LxBxS 2000 x 15 x 0,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmprofil, PVC schwarz, LxBxS 2000 x 15 x 0,9 mm
Klemmprofil, PVC schwarz, LxBxS 2000 x 15 x 0,9 mm
Artikel-Nr.:
     709-484880
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     484880
EAN/GTIN:
     4004338484880
Klemmprofil, Material: PVC-U, Farbe: schwarz, Breite: 15 mm, Materialstärke: 0,9 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48488 0
Gewicht pro PE (kg):
0.100 kg
Grundpreisbasis:
m
max. Klemmbereich:
3 mm
Länge 1:
2000 mm
Maß a 1:
15 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
0.9 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Belgien
Zolltarif-Nr.:
39162000990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.