Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprofil, PVC schwarz, LxBxS 1000 x 15 x 0,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmprofil, PVC schwarz, LxBxS 1000 x 15 x 0,9 mm
Klemmprofil, PVC schwarz, LxBxS 1000 x 15 x 0,9 mm
Artikel-Nr.:
     709-484873
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     484873
EAN/GTIN:
     4004338484873
Klemmprofil, Material: PVC-U, Farbe: schwarz, Breite: 15 mm, Materialstärke: 0,9 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48487 3
Gewicht pro PE (kg):
0.050 kg
max. Klemmbereich:
3 mm
Länge 1:
1000 mm
Maß a 1:
15 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
0.9 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Belgien
Zolltarif-Nr.:
39162000990
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,30*
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 0,81*
€ 1,41*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.