Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkanten-Schutzprofil,Alu gold elox.,LxBxHxS 2000x45x23x2,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppenkanten-Schutzprofil,Alu gold elox.,LxBxHxS 2000x45x23x2,5mm
Treppenkanten-Schutzprofil,Alu gold elox.,LxBxHxS 2000x45x23x2,5mm
Treppenkanten-Schutzprofil,Alu gold elox.,LxBxHxS 2000x45x23x2,5mm
Artikel-Nr.:
     709-484057
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     484057
EAN/GTIN:
     4004338484057
Suchbegriffe:
Antirutschkantenprofil
Stufenprofil
Treppenkantenprofil
Treppenprofil
Treppenkanten-Schutzprofil, mit versenkten Schraublöchern, Material: Aluminium, Oberfläche: goldfarbig eloxiert, Breite: 45 mm, Höhe: 23 mm, Länge: 2000 mm, Materialstärke: 2,50 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
23 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
45 mm
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.560 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48405 7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.