Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkanten-Schutzprofil,Alu gold elox.,LxBxHxS1000x45x23x2,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppenkanten-Schutzprofil,Alu gold elox.,LxBxHxS1000x45x23x2,5mm
Treppenkanten-Schutzprofil,Alu gold elox.,LxBxHxS1000x45x23x2,5mm
Treppenkanten-Schutzprofil,Alu gold elox.,LxBxHxS1000x45x23x2,5mm
Artikel-Nr.:
     709-484019
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     484019
EAN/GTIN:
     4004338484019
Suchbegriffe:
Antirutschkantenprofil
Stufenprofil
Treppenkantenprofil
Treppenprofil
Treppenkanten-Schutzprofil, mit versenkten Schraublöchern, Material: Aluminium, Oberfläche: goldfarbig eloxiert, Breite: 45 mm, Höhe: 23 mm, Länge: 1000 mm, Materialstärke: 2,50 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
23 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
45 mm
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.280 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48401 9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.