Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkanten-Schutzprofil, Kst., schwarz, LxBxHxS 1000x25x20x2,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppenkanten-Schutzprofil, Kst., schwarz, LxBxHxS 1000x25x20x2,0mm
Treppenkanten-Schutzprofil, Kst., schwarz, LxBxHxS 1000x25x20x2,0mm
Treppenkanten-Schutzprofil, Kst., schwarz, LxBxHxS 1000x25x20x2,0mm
Artikel-Nr.:
     709-482886
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     482886
EAN/GTIN:
     4004338482886
Suchbegriffe:
Antirutschkantenprofil
Stufenprofil
Treppenkantenprofil
Treppenprofil
Treppenkanten-Schutzprofil, mit versenkten Schraublöchern, Material: Kunststoff, Farbe: schwarz, Breite: 25 mm, Höhe: 20 mm, Länge: 1000 mm, Materialstärke: 2,00 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39162000990
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
20 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
25 mm
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.140 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48288 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.