Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 709-479350 Herst.-Nr.: 479350 EAN/GTIN: 4004338479350 |
| |
|
| | |
| Winkelprofil, Material: PVC-U, Farbe: weiß, Breite: 25 mm, Höhe: 25 mm, Materialstärke: 1,8 mm, Ausführung: gleichschenklig, Länge: 2000 mm Weitere Informationen: | | Zolltarif-Nr.: | 39162000990 | Ursprungsland: | Belgien | sperrig für Paketdienst: | J | Maß c 1 Bedeutung: | Materialstärke | Maß c 1: | 1.8 mm | Maß b 1 Bedeutung: | Höhe | Maß b 1: | 25 mm | Maß a 1 Bedeutung: | Breite | Maß a 1: | 25 mm | Lagerhaltung: | J | Länge 1: | 2000 mm | Grundpreisbasis: | m | Gewicht pro PE (kg): | 0.290 kg | Ausführung: | gleichschenklig | Artikel-Nr. mit Leerzeichen: | 47935 0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 709 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 2,41* | € 3,53* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 35,99* | ab € 3,78* | € 5,38* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,89* | € 5,54* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,27* | € 12,60* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,34* | € 13,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 709 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 1,205* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 709 | | Versand: Lager 709 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|