Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussprofil, Alu silber elox., LxBxHxlichte H 2000x25x13x9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschlussprofil, Alu silber elox., LxBxHxlichte H 2000x25x13x9mm
Abschlussprofil, Alu silber elox., LxBxHxlichte H 2000x25x13x9mm
Abschlussprofil, Alu silber elox., LxBxHxlichte H 2000x25x13x9mm
Artikel-Nr.:
     709-477059
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     477059
EAN/GTIN:
     4004338477059
Suchbegriffe:
Abschlussprofil
Wandabschlussprofil
abschlussprofil
Abschlussprofil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 25 mm, Gesamthöhe: 13 mm, lichte Höhe: 9 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
lichte Höhe
Maß c 1:
9 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Gesamthöhe
Maß b 1:
13 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
25 mm
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.228 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47705 9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.