Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkanten-Schutzprofil,Alu bronze elox.,LxBxHxS 1000x25x20x1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppenkanten-Schutzprofil,Alu bronze elox.,LxBxHxS 1000x25x20x1,5mm
Treppenkanten-Schutzprofil,Alu bronze elox.,LxBxHxS 1000x25x20x1,5mm
Treppenkanten-Schutzprofil,Alu bronze elox.,LxBxHxS 1000x25x20x1,5mm
Artikel-Nr.:
     709-476779
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     476779
EAN/GTIN:
     4004338476779
Suchbegriffe:
Antirutschkantenprofil
Stufenprofil
Treppenkantenprofil
Treppenprofil
Treppenkanten-Schutzprofil, mit versenkten Schraublöchern, Material: Aluminium, Oberfläche: bronzefarbig eloxiert, Breite: 25 mm, Höhe: 20 mm, Länge: 1000 mm, Materialstärke: 1,50 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
20 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
25 mm
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.147 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47677 9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.