Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussprofil, Alu bronze elox., LxBxHxlichte H 1000x25x13x9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschlussprofil, Alu bronze elox., LxBxHxlichte H 1000x25x13x9mm
Abschlussprofil, Alu bronze elox., LxBxHxlichte H 1000x25x13x9mm
Abschlussprofil, Alu bronze elox., LxBxHxlichte H 1000x25x13x9mm
Artikel-Nr.:
     709-476571
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     476571
EAN/GTIN:
     4004338476571
Abschlussprofil, Material: Aluminium, Oberfläche: bronzefarbig eloxiert, Breite: 25 mm, Gesamthöhe: 13 mm, lichte Höhe: 9 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
lichte Höhe
Maß c 1:
9 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Gesamthöhe
Maß b 1:
13 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
25 mm
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.114 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47657 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.