Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 10 x 10 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 10 x 10 x 1 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 10 x 10 x 1 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 10 x 10 x 1 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 10 x 10 x 1 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 10 x 10 x 1 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 10 x 10 x 1 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 10 x 10 x 1 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 10 x 10 x 1 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 10 x 10 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     709-474515
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     474515
EAN/GTIN:
     4004338474515
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr
Vierkantrohr, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 10 mm, Höhe: 10 mm, Materialstärke: 1 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76082081900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
10 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
10 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.194 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47451 5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 4,95*
ab € 4,44*
€ 6,28*
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 4,49*
€ 6,32*
€ 5,90*
ab € 12,56*
€ 17,26*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 2,245* pro Meter)
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.