Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 40 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 40 x 3 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 40 x 3 mm
Artikel-Nr.:
     709-474058
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     474058
EAN/GTIN:
     4004338474058
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange
Flachstange, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 40 mm, Materialstärke: 3 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47405 8
Gewicht pro PE (kg):
0.650 kg
Grundpreisbasis:
m
Länge 1:
2000 mm
Maß a 1:
40 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
3 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Ägypten
Zolltarif-Nr.:
76042910100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 4,95*
ab € 9,13*
€ 12,43*
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 9,97*
€ 13,50*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.