Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil, ungleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 50 x 30 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelprofil, ungleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 50 x 30 x 3 mm
Winkelprofil, ungleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 50 x 30 x 3 mm
Winkelprofil, ungleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 50 x 30 x 3 mm
Artikel-Nr.:
     709-473785
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     473785
EAN/GTIN:
     4004338473785
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Winkelprofil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 50 mm, Höhe: 30 mm, Materialstärke: 3 mm, Ausführung: ungleichschenklig, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
3 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
30 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
50 mm
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.623 kg
Ausführung:
ungleichschenklig
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47378 5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
5 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 7,92*
€ 10,67*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 10,40*
€ 15,17*
3 Tage
5
€ 6,99*
ab € 14,35*
€ 18,62*
1 Tag
5
€ 8,50*
ab € 16,77*
€ 21,63*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.