Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA-Profil,U-Form, Alu natur, LxBxHxS 2000 x 20 x 20 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-Profil,U-Form, Alu natur, LxBxHxS 2000 x 20 x 20 x 1,5 mm
BA-Profil,U-Form, Alu natur, LxBxHxS 2000 x 20 x 20 x 1,5 mm
BA-Profil,U-Form, Alu natur, LxBxHxS 2000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     709-472818
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     472818
EAN/GTIN:
     4004338472818
Suchbegriffe:
U-Profil
alu u-profile
u-profil
BA-Profil, U-Form, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Breite: 20 mm, Höhe: 20 mm, Materialstärke: 1,5 mm, lichte Breite: 17 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß d 1:
17 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
20 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
20 mm
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.462 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47281 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.