Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 709-471958 Herst.-Nr.: 471958 EAN/GTIN: 4004338471958 |
| |
|
| | |
| U-Profil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 15 mm, Höhe: 15 mm, Materialstärke: 1,5 mm, lichte Breite: 12 mm, Länge: 2000 mm Weitere Informationen: | | Zolltarif-Nr.: | 76042990900 | Ursprungsland: | Ägypten | sperrig für Paketdienst: | J | Maß d 1 Bedeutung: | lichte Breite | Maß d 1: | 12 mm | Maß c 1 Bedeutung: | Materialstärke | Maß c 1: | 1.5 mm | Maß b 1 Bedeutung: | Höhe | Maß b 1: | 15 mm | Maß a 1 Bedeutung: | Breite | Maß a 1: | 15 mm | Lagerhaltung: | J | Länge 1: | 2000 mm | Grundpreisbasis: | m | Gewicht pro PE (kg): | 0.342 kg | Artikel-Nr. mit Leerzeichen: | 47195 8 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Meter | € 5,49* | ab € 6,16* | € 8,42* | | | | Lager 709 | | | | 1 | | pro Meter | € 7,50* | ab € 6,22* | € 8,50* | | | | | | | | | 2 | | pro Meter | € 4,90* | ab € 7,545* | € 10,31* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 72,96* | € 90,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 709 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 709 | | Versand: Lager 709 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|