Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil, ungleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 60 x 25 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelprofil, ungleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 60 x 25 x 2 mm
Winkelprofil, ungleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 60 x 25 x 2 mm
Winkelprofil, ungleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 60 x 25 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     709-471811
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     471811
EAN/GTIN:
     4004338471811
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Winkelprofil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 60 mm, Höhe: 25 mm, Materialstärke: 2 mm, Ausführung: ungleichschenklig, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
25 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
60 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.896 kg
Ausführung:
ungleichschenklig
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47181 1
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
€ 6,90*
ab € 17,22*
€ 22,02*
4 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 17,14*
€ 22,04*
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 17,39*
€ 22,27*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 14,85*
€ 23,56*
2 Tage
26
€ 7,90*
ab € 21,04*
€ 27,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.