Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 50 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 50 x 3 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 50 x 3 mm
Artikel-Nr.:
     709-471736
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     471736
EAN/GTIN:
     4004338471736
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange
Flachstange, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 50 mm, Materialstärke: 3 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47173 6
Gewicht pro PE (kg):
0.812 kg
Grundpreisbasis:
m
Länge 1:
2000 mm
Maß a 1:
50 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
3 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Ägypten
Zolltarif-Nr.:
76042910100
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 35,99*
ab € 14,9804*
€ 19,5604*
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 15,24*
€ 19,76*
2 Tage
35
€ 4,90*
ab € 19,07*
€ 24,48*
2 Tage
35
Frei Haus
ab € 19,13*
€ 24,73*
2 Tage
35
€ 7,90*
ab € 19,79*
€ 25,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.