Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 50 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstange, Material: Aluminium, Oberfläche: blank
Flachstange, Material: Aluminium, Oberfläche: blank
Artikel-Nr.:
     709-471729
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     471729
EAN/GTIN:
     4004338471729
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange
Flachstange Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert
Weitere Informationen:
Gewicht pro VKE (kg):
0,406 kg
VE:
STÜCK
sperrig für Paketdienst:
J
Länge:
1000 mm
Maß a:
50 mm
Maß b:
3,0 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47172 9
Zolltarif-Nr.:
76042990
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Profile, Profile, Flachstangen, Aluminium-Heimwerkerprofile, Heimwerkerprofile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,32*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG