Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 50 x 50 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 50 x 50 x 2 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 50 x 50 x 2 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 50 x 50 x 2 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 50 x 50 x 2 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 50 x 50 x 2 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 50 x 50 x 2 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 50 x 50 x 2 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 50 x 50 x 2 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 50 x 50 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     709-471682
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     471682
EAN/GTIN:
     4004338471682
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr
Vierkantrohr, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 50 mm, Höhe: 50 mm, Materialstärke: 2 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76082081900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
50 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
50 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.042 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47168 2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 17,76*
€ 23,17*
6 Tage
5
€ 4,95*
ab € 86,18*
€ 106,89*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.