Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 709-467463 Herst.-Nr.: 467463 EAN/GTIN: 4004338467463 |
| |
|
| | |
| Glattblech, Material: Edelstahl, Länge: 500 mm, Breite: 250 mm, Materialstärke: 0,50 mm Weitere Informationen: | | Zolltarif-Nr.: | 72209080000 | Ursprungsland: | China | sperrig für Paketdienst: | J | Materialstärke: | 0.5 mm | Lagerhaltung: | J | Länge 1: | 500 mm | Grundpreisbasis: | m² | Gewicht pro PE (kg): | 0.478 kg | Breite 1: | 250 mm | Artikel-Nr. mit Leerzeichen: | 46746 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,52* | € 17,48* | | | | Lager 709 | | | | | | € 7,50* | ab € 13,18* | € 17,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 709 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 709 | | Versand: Lager 709 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|