Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streckmetallblech, Stahl roh, BxLxS 250 x 500 x 2,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Streckmetallblech, Stahl roh, BxLxS 250 x 500 x 2,2 mm
Streckmetallblech, Stahl roh, BxLxS 250 x 500 x 2,2 mm
Streckmetallblech, Stahl roh, BxLxS 250 x 500 x 2,2 mm
Streckmetallblech, Stahl roh, BxLxS 250 x 500 x 2,2 mm
Artikel-Nr.:
     709-467395
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     467395
EAN/GTIN:
     4004338467395
Suchbegriffe:
Bandblech
Stahl Blech
Stahl Platte
Stahlblech
Streckmetallblech, Material: Stahl roh, Maschenlänge: 10 mm, Maschenbreite: 7,5 mm, Stegbreite: 1 mm, Länge: 500 mm, Breite: 250 mm, Materialstärke: 2,20 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2.2 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Stegbreite
Maß c 1:
1 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Maschenbreite
Maß b 1:
7.5 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Maschenlänge
Maß a 1:
10 mm
Länge 1:
500 mm
Grundpreisbasis:
Gewicht pro PE (kg):
0.361 kg
Breite 1:
250 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46739 5
Weitere Suchbegriffe: Stahlplatte, Streckmetall, streckmetall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 3,91*
€ 5,64*
5 Tage
5
€ 4,95*
ab € 69,52*
€ 87,81*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.