Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streckmetallblech, Stahl roh, BxLxS 300 x 1000 x 1,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Streckmetallblech, Stahl roh, BxLxS 300 x 1000 x 1,2 mm
Streckmetallblech, Stahl roh, BxLxS 300 x 1000 x 1,2 mm
Streckmetallblech, Stahl roh, BxLxS 300 x 1000 x 1,2 mm
Streckmetallblech, Stahl roh, BxLxS 300 x 1000 x 1,2 mm
Artikel-Nr.:
     709-467326
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     467326
EAN/GTIN:
     4004338467326
Suchbegriffe:
Bandblech
Stahl Blech
Stahl Platte
Stahlblech
Streckmetallblech, Material: Stahl roh, Maschenlänge: 6 mm, Maschenbreite: 3,4 mm, Stegbreite: 0,6 mm, Länge: 1000 mm, Breite: 300 mm, Materialstärke: 1,20 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.2 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Stegbreite
Maß c 1:
0.6 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Maschenbreite
Maß b 1:
3.4 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Maschenlänge
Maß a 1:
6 mm
Länge 1:
1000 mm
Grundpreisbasis:
Gewicht pro PE (kg):
0.423 kg
Breite 1:
300 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46732 6
Weitere Suchbegriffe: Stahlplatte, Streckmetall, streckmetall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 6,30*
€ 8,69*
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 9,88*
€ 13,37*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.