Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblech, Lochung rund Ø2 mm, Alu silber elox., BxLxS 200 x 1000 x 0,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochblech, Lochung rund Ø2 mm, Alu silber elox., BxLxS 200 x 1000 x 0,8 mm
Lochblech, Lochung rund Ø2 mm, Alu silber elox., BxLxS 200 x 1000 x 0,8 mm
Lochblech, Lochung rund Ø2 mm, Alu silber elox., BxLxS 200 x 1000 x 0,8 mm
Lochblech, Lochung rund Ø2 mm, Alu silber elox., BxLxS 200 x 1000 x 0,8 mm
Artikel-Nr.:
     709-466916
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     466916
EAN/GTIN:
     4004338466916
Suchbegriffe:
Lochblech
lochblech alu
lochblech
lochblech stärke 0,8mm
Lochblech, Lochung: rund, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Länge: 1000 mm, Breite: 200 mm, Abstand Mitte - Mitte Loch: 3,5 mm, Materialstärke: 0,80 mm, Lochung-Ø: 2 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76061191890
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
0.8 mm
Lochung-Ø:
2 mm
Länge 1:
1000 mm
Grundpreisbasis:
Gewicht pro PE (kg):
0.340 kg
Breite 1:
200 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46691 6
Abstand Mitte - Mitte Loch:
3.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.