Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     709-466718
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     466718
EAN/GTIN:
     4004338466718
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Strukturblech, Riffel-Prägung, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 1000 mm, Breite: 300 mm, Materialstärke: 1,50 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76061191890
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.5 mm
Länge 1:
1000 mm
Grundpreisbasis:
Gewicht pro PE (kg):
1.165 kg
Breite 1:
300 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46671 8
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 12,39*
€ 16,64*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 21,01*
€ 27,24*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.