Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strukturblech, Quadrat-Prägung, Alu silber elox., BxLxS 600 x 1000 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strukturblech, Quadrat-Prägung, Alu silber elox., BxLxS 600 x 1000 x 1 mm
Strukturblech, Quadrat-Prägung, Alu silber elox., BxLxS 600 x 1000 x 1 mm
Strukturblech, Quadrat-Prägung, Alu silber elox., BxLxS 600 x 1000 x 1 mm
Strukturblech, Quadrat-Prägung, Alu silber elox., BxLxS 600 x 1000 x 1 mm
Strukturblech, Quadrat-Prägung, Alu silber elox., BxLxS 600 x 1000 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     709-466473
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     466473
EAN/GTIN:
     4004338466473
Suchbegriffe:
Alu-Riffelblech
Riffelblech
Strukturblech
Tränenbleche
Strukturblech, Quadrat-Prägung, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Länge: 1000 mm, Breite: 600 mm, Materialstärke: 1,00 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76061191890
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1 mm
Länge 1:
1000 mm
Grundpreisbasis:
Gewicht pro PE (kg):
1.830 kg
Breite 1:
600 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46647 3
Weitere Suchbegriffe: alu riffelblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.